Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304869
Cod. Produttore
304869
Cod. EAN
8018367642674

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete 4000K 10W statica Ottica circolare intensiva
Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

806 lm

prestazioni del sistema

10 W

lunghezza

65 mm

adatto per potenza lampada

10

altezza/profondità

127 mm

larghezza

127 mm

temperatura del colore

4000 K

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK06

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto/indiretto

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

simmetrico/asimmetrico

classe di protezione

I

Produttore

MIMIK 10 B CP/T3 + C/I20 10W 4000K