Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304868
Cod. Produttore
304868
Cod. EAN
8018367642667

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete 4000K 10W statica Ottica circolare intensiva
Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

adatto per potenza lampada

10

prestazioni del sistema

10 W

lunghezza

65 mm

larghezza

127 mm

flusso luminoso effettivo

806 lm

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per montaggio a parete

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

127 mm

con corpo luminoso

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

ripartizione della luce

simmetrico/asimmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

uscita della luce

diretto/indiretto

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

antracite

materiale della copertura

vetro trasparente

grado di protezione (IP)

IP65

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Produttore

MIMIK 10 B CP/T3 + C/I20 10W 4000K