Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208321300
Cod. Produttore
2208321300
Cod. EAN
8016535060572

Informazioni di prodotto

MILANO SMALL Q 832 LED 6,5W CLD CELL-D

Documentazione tecnica

lunghezza

80 mm

altezza/profondità

140 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MILANO SMALL Q 832 LED 7W CLD-DI BI