Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208351900
Cod. Produttore
2208351900
Cod. EAN
8016535094959

Informazioni di prodotto

MILANO SMALL 835 COB 27W 4K CELL BIA

Documentazione tecnica

MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

160 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

MILANO SMALL 835 COB 25W 4K CLD BIA