Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208136400
Cod. Produttore
2208136400
Cod. EAN
8016535070380

Informazioni di prodotto

MILANO 813 COB 27W 4K FL CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

MILANO 813 COB 22W 4K FL CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

145 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

200 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MILANO 813 COB 22W 4K FL CLD BIA