Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208306509
Cod. Produttore
2208306509
Cod. EAN
8016535059743

Informazioni di prodotto

MILANO 2000 DLM 0830 17W CLD CELL-E MET

Documentazione tecnica

altezza/profondità

136 mm

diametro esterno

200 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MILANO 2000 DLM 0830 17W CLD CELL-E