Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53079200
Cod. Produttore
53079200
Cod. EAN
8012952105407

Informazioni di prodotto

MIDIFLOOR 1872 LED 4W CLD S+L INOX

Documentazione tecnica

MIDIFLOOR 1872 LED 4W CLD S+L INOXl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

III

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

MIDIFLOOR 1872 LED 4W CLD S+L INOX