Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53078400
Cod. Produttore
53078400
Cod. EAN
8012952106121

Informazioni di prodotto

MIDIFLOOR 1870 DICR 20W S+L INOX

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

MIDIFLOOR 1870 DICR 20W S+L INOX