Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP3S1W6B524
Cod. Produttore
XEP3S1W6B524
Cod. EAN
3389110299946

Informazioni di prodotto

Finecorsa miniatura - Leva piana - Tag con clip per cavi da 4,8 mm

Documentazione tecnica

lunghezza del sensore

28 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

16 mm

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

numero di contatti invertitori

1

larghezza del sensore

10 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Produttore

MICROINTERRUTTORE MINIATURA