Prodotti /

Cod. Rexel
TEXEP3S2W3B524
Cod. Produttore
XEP3S2W3B524
Cod. EAN
3389110300024

Informazioni di prodotto

Finecorsa miniatura - Leva piana - Tag con clip per cavi da 6,35 mm

Documentazione tecnica

Con il **TEXEP3S2W3B524**, vivrai un'esperienza unica nel mondo dell'elettronica! Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo ti permette di connetterti facilmente e in modo sicuro. Con un design elegante e moderno, questo prodotto è disponibile in diversi colori per adattarsi al tuo stile. Non perdere l'occasione di scoprire tutte le funzionalità avanzate che questo prodotto ha da offrire.

lunghezza del sensore

28 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

16 mm

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

numero di contatti invertitori

1

larghezza del sensore

10 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

OsiSense_XC_Special

Produttore

MICROINTERRUTTORE MINIATURA