Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
P2MS 40
Cod. Produttore
MS 40
Cod. EAN
8018851319396

Informazioni di prodotto

Microinterruttore a leva con rotella

Documentazione tecnica

Microinterruttore a leva con rotella.

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

esecuzione del collegamento elettrico

altre connessioni

grado di protezione (IP)

IP00

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELL