Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53076100
Cod. Produttore
53076100
Cod. EAN
8012952674965

Informazioni di prodotto

MICROFLOOR 1649 ALO 20 S+L INOX

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G4

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

III

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

MICROFLOOR 1649 ALO 20 S+L INOX