Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81492
Cod. Produttore
81492
Cod. EAN
8009561114364

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast PG36 D=37 RAL 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 37,5mm Filettatura: PG36

monopezzo

diametro nominale

37 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG36

colore

grigio

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D 37 R