Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81490
Cod. Produttore
81490
Cod. EAN
8009561114340

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast PG21 D=21 RAL 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: PG21

monopezzo

diametro nominale

21 mm

colore

grigio

dimensione di collegamento filettatura

PG21

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D 21 R