Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81680
Cod. Produttore
81680
Cod. EAN
8009561115477

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast PG21 D=21 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: PG21

monopezzo

diametro nominale

21 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG21

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

Mg Nylon-Raccordo Plast Pg21 D 21 N Bticino Spa

€ 2,17 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info