Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81679
Cod. Produttore
81679
Cod. EAN
8009561115460

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast PG16 D=17 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 17mm Filettatura: PG16

monopezzo

diametro nominale

17 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

nero

dimensione di collegamento filettatura

PG16

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D 17 N