Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81673
Cod. Produttore
81673
Cod. EAN
8009561115408

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast PG11 D=10 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG11

monopezzo

diametro nominale

10 mm

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST PG11 D 10 N