Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81691
Cod. Produttore
81691
Cod. EAN
8009561115521

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast M16 D=10 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: M16x1,5

monopezzo

diametro nominale

10 mm

colore

nero

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST M16 D 10 NE