Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81603
Cod. Produttore
81603
Cod. EAN
8009561114999

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast G3/8' D=10 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G3/8

monopezzo

diametro nominale

10 mm

esecuzione

diritto

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/8 D 10