Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81467
Cod. Produttore
81467
Cod. EAN
8009561114203

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast G3/4' D=21 RAL 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: G3/4

monopezzo

diametro nominale

21 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

esecuzione

diritto

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D 21