Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81658
Cod. Produttore
81658
Cod. EAN
8009561115347

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast G1' D=28 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: G1

monopezzo

diametro nominale

28 mm

colore

nero

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 D 28 NE