Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81604
Cod. Produttore
81604
Cod. EAN
8009561115002

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast G1/2' D=10 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/2

monopezzo

diametro nominale

10 mm

colore

grigio

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D 10