Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81609
Cod. Produttore
81609
Cod. EAN
8009561115057

Informazioni di prodotto

MG NYLON-Raccordo plast G1'1/4 D=37 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 37,5mm Filettatura: G1 1/4

monopezzo

diametro nominale

37 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP42

Produttore

MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/4 D 37