Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81521
Cod. Produttore
81521
Cod. EAN
8009561114548

Informazioni di prodotto

MF NYLON-Raccordo plast PG9 D=10 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9

monopezzo

diametro nominale

10 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

esecuzione

diritto

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D 10 GR