Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81526
Cod. Produttore
81526
Cod. EAN
8009561114593

Informazioni di prodotto

MF NYLON-Raccordo plast PG16 D=17 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 17mm Filettatura: PG16

monopezzo

diametro nominale

17 mm

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D 17 G