Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81522
Cod. Produttore
81522
Cod. EAN
8009561114555

Informazioni di prodotto

MF NYLON-Raccordo plast PG11 D=13 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 13mm Filettatura: PG11

monopezzo

diametro nominale

13 mm

colore

grigio

dimensione di collegamento filettatura

PG11

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MF NYLON-RACCORDO PLAST PG11 D 13 G