Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81506
Cod. Produttore
81506
Cod. EAN
8009561114494

Informazioni di prodotto

MF NYLON-Raccordo plast G1' D=28 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: G1;

monopezzo

diametro nominale

28 mm

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MF NYLON-RACCORDO PLAST G1 D 28 GR