Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81501
Cod. Produttore
81501
Cod. EAN
8009561114449

Informazioni di prodotto

MF NYLON-Raccordo plast G1/4' D=10 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4;

monopezzo

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/4 D 10