Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /
Informazioni di prodotto
larghezza
56
altezza
33
peso
0.158
memoria dei valori misurati
percorso di segnalazione visibile
lunghezza della linea di segnalazione
100 m
lunghezza
127
lunghezza d’onda del sensore
635
grado di protezione (IP)
IP54
precisione
0.2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te