Mensola a sbalzo FCA 41
Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS
Vantaggi:
- Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente.
- L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni.
- La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti.
- Le asolature della piastra di base, ruotate di 90° una rispetto all'altra, consentono alla mensola di essere facilmente allineata.
- La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali.
Applicazioni:
- La mensola FCA permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete.
Specifiche tecniche:- Lunghezza - l - [mm]: 450;
- Profilo: 21/41;
Riferimenti:- EAN: 4048962253757
- Codice fischer: 537209