Prodotti / Utensili /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00501108
Cod. Produttore
00501108
Cod. EAN
8001132011089

Informazioni di prodotto

TF 8/105T Mensole per radiatori

Documentazione tecnica

Mensola per radiatori tubolari TC / TX / TF / RT
La mensola bianca per radiatori tubolari

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Lastra di cartongesso


Vantaggi:
  • Le mensole TC e TX sono plastificate bianche per attutire i rumori, le mensole TF e RT sono verniciate bianche.
  • Tutte le mensole minimizzano l'impatto estetico, mantenendo così inalterato l'aspetto estetico del radiatore.
  • Le mensole TC e TX permettono la regolazione verticale del radiatore per un facile allineamento delle staffe.
  • Le mensole TX sono dotate dei tasselli in nylon SX 8 che garantiscono tenute elevate.
  • Le mensole TC sono dotate dei fissaggi metallici per lastre e pannelli HM e sono progettate e testate per lastre di cartongesso singole e doppie.
  • Le mensole TF sono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni.
  • Le mensole RT sono fissaggi a scomparsa a basso impatto estetico.


Applicazioni:
  • Fissaggio di radiatori tubolari


Funzionamento:

Mensole TC e TX:

  • Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei 2 fissaggi di ciascun profilo di supporto.
  • Forare il materiale di supporto. Utilizzare i fissaggi metallici HM per lastre di cartongesso, oppure i fissaggi in nylon SX per materiali pieni e semipieni.
  • Avvitare la vite di regolazione a testa bombata sulla staffa della mensola fino a 15 mm dal bordo. Inserire la staffa nel profilo di supporto. Sono possibili due regolazioni in profondità.
  • Applicare i coperchi in plastica bianca sulla sommità dei profili di supporto. Agendo sulla vite a testa bombata regolare l'altezza finale della staffa.


Mensole TF e RT:

  • Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi.
  • Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione.

Specifiche tecniche:
  • Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli C 12 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo Ø8,8 mm;
  • Profondità min foro - td - [mm]: 85;
  • Lunghezza utile: 105;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
  • Colore: Bianco RAL 9010;
  • Numero colonne: 3/4;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132011089
  • Codice fischer: 501108

Produttore

Mensola radiatori tubolari TF 8/105 T