Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
1000 mm
altezza
200 mm
profondità
870 mm
numero RAL
7035
numero di porte
1
grado di protezione (IP)
IP55
colore
grigio
esecuzione della superficie
verniciato
materiale
acciaio
componenti del sistema del quadro
parte centrale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te