Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSRM19X18A1
Cod. Produttore
SRM19X18A1
Cod. EAN
0074983454235

Informazioni di prodotto

Mensola da 19 a montaggio regolabile, in ac

Documentazione tecnica

The Rack Mount Adjustable Shelf mounts test gear, computer equipment and small networking devices on 3 inch (76mm) or 6 inch (152mm) channel racks. The one-piece shelf mounts to the front and back of 2-Post EIA Racks. The shelf is 18 inches deep and has a load capacity of 250 lbs. The 1 RU shelf is steel and black in color.

Produttore

MENSOLA DA 19 A MONTAGGIO REGOLABIL