Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGHB221346
Cod. Produttore
XGHB221346
Cod. EAN
3389119021296

Informazioni di prodotto

Tag elettronico RFID - 13,56 MHz - Forma piatta 26 x 26 x 13 - 0,256 kB

Documentazione tecnica

Tag elettronico RFID, 13,56 MHz, Forma piatta 26x26x13, 0,256 kB. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: tag elettronico - nome tag elettron RFID: XGHB - frequenza RFID: 13.56 MHz - design: piatto 26 x 26 x 13 - nome stazione: XGCS - distanza di rilevamento nominale: 42 mm con XGCS49 + espansore campo XGFEC2525, 40 mm con XGCS49, 55 mm con XGCS85, 55 mm con XGCS89 - dimensioni esterne: 26 x 26 x 13 mm - quantità per confezione: set da 1 - tempo di lettura: 12 + 0.825 x (n° 16-bit wd) ms - tempo di scrittura: 20 + 11,8 x (numero parole 16-bit) ms - grado di protezione IP: IP68 - tipo di fissaggio: con clip, con viti. Benefici: Pronti per l\' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all\'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell\'accesso....

materiale della scatola

plastica

tipo di memoria

EEPROM

larghezza

26 mm

altezza

13 mm

peso

25 g

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

55 mm

colore

blu

Produttore

MEMORIA FORMA E 26X26X13MM, 256BYTE