Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGHB444345
Cod. Produttore
XGHB444345
Cod. EAN
3389119021258

Informazioni di prodotto

Tag elettronico RFID - 13,56 MHz - Forma piatta 40 x 40 x 15 - 3408 kB

Documentazione tecnica

La MEMORIA FORMA C 40X40X15MM, 3408BYT è un componente essenziale per i sistemi di identificazione a radiofrequenza. Realizzata in plastica resistente, offre un'affidabilità ottimale per le applicazioni elettroniche. La memoria FRAM/EEPROM garantisce prestazioni elevate e una rapida memorizzazione dei dati. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni innovative e di qualità nel campo dell'elettronica. Un elemento indispensabile per ottimizzare i tuoi progetti.

profondità

40 mm

larghezza

40 mm

materiale della scatola

plastica

altezza

15 mm

peso

31 g

tipo di memoria

FRAM/EEPROM

portata max.

48 mm

colore

blu

Serie

Radio_frequency_identification_system_XG

Produttore

MEMORIA FORMA C 40X40X15MM, 3408BYT