Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGHB211345
Cod. Produttore
XGHB211345
Cod. EAN
3389119021289

Informazioni di prodotto

Tag elettronico RFID - 13,56 MHz - Cilindrico M18 - 0,256 kB

Documentazione tecnica

Tag elettronico RFID, 13,56 MHz, Cilindrico M18, 0,256 kB. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: tag elettronico - nome tag elettron RFID: XGHB - frequenza RFID: 13.56 MHz - design: cilindrico M18 - nome stazione: XGCS - distanza di rilevamento nominale: 20 mm con XGCS85, 20 mm con XGCS89, 18 mm con XGCS49 - dimensioni esterne: M18 x 1 x 12 - quantità per confezione: set da 5 - tempo di lettura: 12 + 0.825 x (n° 16-bit wd) ms - tempo di scrittura: 19+4,1 x (numero parole 16-bit ) ms - grado di protezione IP: IP68 - tipo di fissaggio: con viti. Benefici: Pronti per l\' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all\'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell\'accesso....

materiale della scatola

plastica

tipo di memoria

EEPROM

peso

20 g

protocollo radio

ISO 15693

portata max.

20 mm

colore

blu

Produttore

MEMORIA CILINDRICA M18X1X12MM, 256B