Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGHB123345
Cod. Produttore
XGHB123345
Cod. EAN
3389119061827

Informazioni di prodotto

Tag elettronico RFID - 13,56 MHz - cilindrico Ø 12 - 304 byte

Documentazione tecnica

La memoria cilindrica DIAM12 è un prodotto innovativo progettato per sistemi di identificazione a radiofrequenza. Realizzata in plastica di alta qualità, offre una combinazione di prestazioni e durabilità. Con una tipologia di memoria FRAM/EEPROM, garantisce una gestione efficiente dei dati. Compatibile con il protocollo radio ISO 15693, questa memoria è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Scopri la versatilità di questa soluzione avanzata nel campo dell'elettronica.

diametro

12 mm

materiale della scatola

plastica

altezza

8 mm

peso

20 g

tipo di memoria

FRAM/EEPROM

portata max.

20 mm

protocollo radio

ISO 15693

colore

blu

Serie

Radio_frequency_identification_system_XG

Produttore

MEMORIA CILINDRICA DIAM12