Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7314HA/160E
Cod. Produttore
T7314HA/160E
Cod. EAN
8012199497099

Informazioni di prodotto

mega MH250E - elett base 4P 160A 70kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MH250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=160A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - 2 regolazioni in corrente per sovraccarico e cortocircuito

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

96 A 1600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 A 160 A

azionamento a motore opzionale

segnalatore di intervento presente

con sganciatore di minima tensione

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGA MH250E - ELETT BASE 4P 160A 70