Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7314A100S
Cod. Produttore
T7314A100S
Cod. EAN
8012199968506

Informazioni di prodotto

Mega MA250E - elett selet 4P 100A 36kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MA250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=100A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - 4 regolazioni in tempo e corrente per sovraccarico e cortocircuito

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

60 A 1000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 A 100 A

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione

numero di poli

4

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

corrente nominale permanente Iu

100 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGA MA250E - ELETT SELET 4P 100A 3