Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7313A/250E
Cod. Produttore
T7313A/250E
Cod. EAN
8012199455822

Informazioni di prodotto

mega MA250E - elett base 3P 250A 36 kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MA250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 3P - In=250A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - 2 regolazioni in corrente per sovraccarico e cortocircuito

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 A 2500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 A 250 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

MEGA MA250E - ELETT BASE 3P 250A 36