Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19010.0
Cod. Produttore
19010.0
Cod. EAN
8007352413115

Informazioni di prodotto

Meccanismo pulsante 1P NC 10A
Meccanismo pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

blu

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

7015

con illuminazione

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Meccanismo pulsante 1P NC 10A