Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14013.0
Cod. Produttore
14013.0
Cod. EAN
8007352106567

Informazioni di prodotto

Meccanismo invertitore 1P 16AX
Esplora la bellezza senza tempo con il VI14013.0. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto unisce stile e funzionalità in un design unico. Disponibile in diverse tonalità, il VI14013.0 è l'accessorio perfetto per completare il tuo look. Scopri l'autentica eleganza con questo articolo imprescindibile.

corrente di dimensionamento

16 A

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di circuito

interruttore incrociato

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

profondità di incasso

24 mm

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

interruttore a tasto

Produttore

Meccanismo invertitore 1P 16AX Plana