Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20015.0
Cod. Produttore
20015.0
Cod. EAN
8007352250727

Informazioni di prodotto

Meccanismo interruttore 2P 16AX
Il VI20015.0 è un componente elettrico essenziale per garantire il corretto funzionamento del tuo impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto assicura prestazioni affidabili e durature nel tempo. Il suo design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre il colore neutro lo rende discreto e versatile. Con il VI20015.0 potrai godere di tranquillità e sicurezza in casa o in ufficio.

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

antracite

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

profondità di incasso

25 mm

codice RAL (simile)

7024

senza alogeni

interruttore a tasto

Produttore

Meccanismo interruttore 2P 16AX