Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19001.0
Cod. Produttore
19001.0
Cod. EAN
8007352412941

Informazioni di prodotto

Meccanismo interruttore 1P 16AX
Lampada sospensione VI19001.0 della famiglia Vintage, realizzata in metallo resistente. Il design elegante e il colore nero conferiscono un tocco moderno ed accattivante. Perfetta per illuminare con stile ogni ambiente della casa. Acquista ora e aggiungi un tocco di classe alla tua decorazione interna.

corrente di dimensionamento

16 A

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

tipo di circuito

interruttore unipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

blu

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

profondità di incasso

25 mm

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

interruttore a tasto

Produttore

Meccanismo interruttore 1P 16AX