Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2
numero di piani
1
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
temperatura d’esercizio
-20 °C 65 °C
larghezza/dimensione modulare
6.2 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
93.1 mm
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
colore
verde
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te