Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2277954
Cod. Produttore
2277954
Cod. EAN
4046356502528

Informazioni di prodotto

Convertitore di corrente

Documentazione tecnica

Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria 1000 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza nominale 15 VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

corrente nominale primaria In

1000 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

altezza dell'apertura

40 mm

larghezza dell'apertura

60 mm

diametro dell'apertura

52 mm

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

Produttore

ME 22,5 F-UT BUS/10+2 BK