Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2902832
Cod. Produttore
2902832
Cod. EAN
4046356682367

Informazioni di prodotto

Convertitori di frequenza

Documentazione tecnica

Il convertitore di frequenza configurabile è adatto per la connessione di sensori di prossimità NAMUR e di sensori con uscite NPN, PNP. Configurabile mediante DIP switch e Teach In Wheel. Connessione a vite, configurazione standard.

tipo di alimentazione elettrica

attivo

tensione di alimentazione nominale per DC

9.6 V 30 V

numero di zone d’uscita 0 V ... 5 V

1

numero di zone d’uscita 0 V ... 10 V

1

numero di zone d’uscita 1 V ... 5 V

1

numero di zone d’uscita 10 V ... 0 V

1

numero di zone d’uscita 0 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 4 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 20 mA ... 0 mA

1

numero di zone d’uscita 20 mA ... 4 mA

1

numero di canali

1

uscita di segnalazione guasti

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

altezza

93.1 mm

larghezza

6.2 mm

profondità

102.5 mm

assorbimento di potenza

0.8 W

carico

500 Ohm 500 Ohm

temperatura d’esercizio

-20 °C 65 °C

deriva di temperatura

0.01 %/K

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ME 17,5 OT-MSTBO SET BU