Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX1013041
Cod. Produttore
1013041
Cod. EAN
4017918013462

Informazioni di prodotto

Portacartellini per conduttori

Documentazione tecnica

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4 ... 7 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

materiale

plastica

larghezza

7.5 mm

altezza

15 mm

Produttore

MDSTBV 2,5/16-GF-5,08

€ 0,0247 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.