Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBMC233G
Cod. Produttore
MC233G
Cod. EAN
8017963031325

Informazioni di prodotto

Morsettiera di controllo 3 fasi, colore giallo, ingresso posteriore, versione-VE
MCM.3/VE/G Morsettiera di controllo 3 fasi, colore giallo, ingresso posteriore, versione-VE

corrente nominale In

57 A

tensione di dimensionamento

500 V

larghezza/dimensione modulare

85 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

lunghezza

245 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

montaggio diretto

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

MCM.3/VE/G MORS. VENETO-TRENTINO