Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY200136-000
Cod. Produttore
200136-000

Informazioni di prodotto

MCA8-I-FF - Cavo scaldante autoregolante ATEX per alte temperature 25 W/m a 10°C - guaina in fluoropolimero.
MCA8-I-FF - Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 25 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C

max. temperatura di mantenimento

120 °C

potenza termica

25 W/m

tensione nominale

230 V

altezza

6 mm

larghezza

12 mm

colore

rosso

schermatura

guaina in rame

tipo di cavo

a 2 fili

Produttore

MCA-8-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOL